onda バルブのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
1,532件の「onda バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オンダ ボールバルブ」、「シリコンチューブ」、「バルブ 3方向」などの商品も取り扱っております。
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン 材質(本体) 黄銅 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa) 2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。 面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体) 黄銅 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa) 2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/4~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体) 黄銅 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa) 4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。Rc1/2~4インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体) 黄銅 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa) 2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
材質(本体) SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃) -20~180 最高許容圧力(MPa) 4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気) ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 レバー式 材質(インサート) C3771BE 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体) C3771BE 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
オレンジ 材質(本体) 黄銅 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa) 2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 最高許容圧力(MPa) 4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE(Ni-Crめっき) 使用流体 水、油、ガス 最高許容圧力(MPa) 2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3531 材質(ボールシート) PTFE クラス 400型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) 黄銅 口径タイプ スタンダードボア 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) 黄銅 材質(パッキン) PTFE クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
材質(本体) 黄銅 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa) 4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃) ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。
材質(本体) 黄銅 耐圧(MPa) 2.5 ねじ規格 ガスねじPTメス 仕上 クロームメッキ 材質(ハンドル) ステンレス製 バルブ種類 ボールバルブ
1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体) 黄銅 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -40~170(但し、流体が凍結しないこと) 耐圧(MPa) 4 使用流体 エア・水等非侵食性気体・液体 ハンドル形状 レバー式 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)